{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Breedte B | 30 mm | |
Spanslag | 4 mm | |
Hoogte H | 32 mm | |
Hoogte H1 | 19 mm | |
Spankracht | 8,5 kN | |
Maximaal aanhaalmoment | 50 Nm | |
Materiaal | Temperstaal | |
Producttype | Neertrekspanner |
Artikelnummer | 375006 M10 | |
EAN/GTIN | 4059245237876 | |
Nummer fabrikant | K0932.1032 |