{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Breedte B | 35 mm | |
Spanslag | 5 mm | |
Hoogte H | 38 mm | |
Hoogte H1 | 23 mm | |
Spankracht | 20 kN | |
Maximaal aanhaalmoment | 90 Nm | |
Materiaal | Temperstaal | |
Producttype | Neertrekspanner |
Artikelnummer | 375006 M12 | |
EAN/GTIN | 4059245237890 | |
Nummer fabrikant | K0932.1238 |