{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 764CC | |
T-groefbreedte | 22 mm | |
Bevestigingsbout G | M20 | |
Spanhoogte h-H | 7 mm - 88 mm | |
Spankracht | 49 kN | |
A | 52 mm | |
A1 | 125 mm | |
B | 75 mm | |
B1 | 25 mm | |
L | 175 mm | |
Verstelafstand V | 19 mm - 165 mm | |
Sleutelwijdte SW | 12 mm | |
Met hoogte-element | nee | |
Bevestigingsschroef G1 | M24 | |
Producttype | Krachtspanklem |
Artikelnummer | 370091 4 | |
EAN/GTIN | 4020772003159 | |
Nummer fabrikant | 554198 |