{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 764CC | |
T-groefbreedte | 18 mm | |
Bevestigingsbout G | M16 | |
Spanhoogte h-H | 5 mm - 80 mm | |
Spankracht | 43 kN | |
A | 42 mm | |
A1 | 105 mm | |
B | 60 mm | |
B1 | 20 mm | |
L | 155 mm | |
Verstelafstand V | 16 mm - 134 mm | |
Sleutelwijdte SW | 10 mm | |
Met hoogte-element | nee | |
Bevestigingsschroef G1 | M20 | |
Producttype | Krachtspanklem |
Artikelnummer | 370091 3 | |
EAN/GTIN | 4020772004668 | |
Nummer fabrikant | 556188 |