Verschuifbare krachtspanklem lang, Type: 2

Artikelnummer: 370091 2
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 764CC
T-groefbreedte 18 mm
Bevestigingsbout G M16
Spanhoogte h-H 6 mm - 68 mm
Spankracht 30 kN
A 36 mm
A1 85 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 135 mm
Verstelafstand V 16 mm - 114 mm
Sleutelwijdte SW 8 mm
Met hoogte-element nee
Bevestigingsschroef G1 M16
Producttype Krachtspanklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370091 2
EAN/GTIN 4020772004651
Nummer fabrikant 556187

Omschrijving

Uitvoering:

  • Spankracht 30 resp. 49 kN met aanhaalmoment bij ca. 100 Nm.
  • Gesmeed spanelement van gelegeerd temperstaal, zwart verzinkt.
  • In hoogte en lengte traploos verstelbaar.
  • Lage constructie.

Levering:

  • Basiselement en houder.
  • T-groefstuk DIN 508 met spanschroef sterkteklasse 12.9.

Accessoires:

Drukstukken nr. 370095.