{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 764CC | |
T-groefbreedte | 14 mm | |
Bevestigingsbout G | M12 | |
Spanhoogte h-H | 6 mm - 68 mm | |
Spankracht | 30 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 85 mm | |
B | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 135 mm | |
Verstelafstand V | 13 mm - 110 mm | |
Sleutelwijdte SW | 8 mm | |
Met hoogte-element | nee | |
Bevestigingsschroef G1 | M16 | |
Producttype | Krachtspanklem |
Artikelnummer | 370091 1 | |
EAN/GTIN | 4020772004644 | |
Nummer fabrikant | 556186 |