Machineklem voor 5-assige bewerking Xpent 1

Artikelnummer: 361100 1
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spanbereik S1 6 mm - 108 mm
Spanbereik S2 104 mm - 208 mm
Spanbereik S3 186 mm - 290 mm
Spanbereik S4 286 mm - 386 mm
Lengte L 454 mm
Hoogte basisdeel c 165,5 mm
c1 117,5 mm
Breedte B 125 mm
Groefbreedte n H7 20 mm
Hoogte h 45 mm
Spankracht tot maximaal 40 kN
maximaal draaimoment 90 Nm
Gewicht 36 kg
Sleutelwijdtematen 5 mm; 10 mm
Maat spindelverlengstuk 100
Kleurcode voor bijpassende accessoires Xpent1-2
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361100 1
EAN/GTIN 4045197809209
Nummer fabrikant 361100 1

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.
  • Flexibel, modulair spansysteem.
  • Alle functievlakken gehard en geslepen.
  • Spankracht tot 40 kN bij 90 Nm draaimoment.
  • Beide spanmodules individueel op basisrail te positioneren.
  • Variabel span- resp. verstelbereik.
  • Herhalingsnauwkeurigheid < 0,01 mm.
  • Inclusief boringen 18M16 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200mm.

Toepassing:

Perfect voor de echte 5-zijdige bewerking.
In combinatie met verschillende bekken is conventioneel spannen met glad vlak en spannen van onbewerkte delen mogelijk.

Levering:

Basisrail, spindel, spindelverlengstuk, kruk / schroevendraaier voor binnenzeskantbouten (bij type 1S), spanmodule vast, spanmodule mobiel.

Accessoires:

Spanmodules nr. 361105361110, middenbek nr. 361111, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelverlengstukken nr. 361120, spanklemstukken nr. 361165, momentsleutel nr. 656050 gr. 120, bitdop nr. 643329, werkstukaanslag nr. 360094, opzetbekken nr. 361123 – 361138.

Tip:

Geschikte opzetbekken nr. 361123361137 en voorzetbekken nr. 361140361151 worden niet meegeleverd. Bij spansituatie S4 is nog een spindelverlengstuk nr. 361120 nodig. Voor een perfecte smering van het gereedschap adviseren wij universeel vet nr. 083592 PLUS.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen