Patroon met universeel vet voor Lube-Shuttle®-vetspuiten PLUS

Artikelnummer: 083592 PLUS
(16,75 € / 1 Kilogramm)
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type PLUS
Inhoud 400 g
53 mm
Lengte 262 mm
Temperatuurbereik -30 °C - 130 °C
Aanduiding volgens DIN 51502 KP2K-30
Producttype Patroon

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083592 PLUS
EAN/GTIN 4016553120047
Nummer fabrikant 31 200 30

Omschrijving

Uitvoering:

universeel lithiumvet voor kogel-, wentel- en glijlagers.
Met EP-toevoegingen voor een duidelijk hogere walkstabiliteit.

T.b.v.:

Vetspuiten nr. 083581 en nr. 083587.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.