Patroon met universeel vet voor Lube-Shuttle®-vetspuiten UNI

Artikelnummer: 083592 UNI
(14,38 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
366 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type UNI
Inhoud 400 g
53 mm
Lengte 262 mm
Temperatuurbereik -30 °C - 120 °C
Aanduiding volgens DIN 51502 K2K-30
Producttype Patroon

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083592 UNI
EAN/GTIN 4016553120009
Nummer fabrikant 31 200 23

Omschrijving

Uitvoering:

universeel lithiumvet voor kogel-, wentel- en glijlagers.

T.b.v.:

Vetspuiten nr. 083581 en nr. 083587.