Spindelverlengstuk 100 mm

Artikelnummer: 361120 100
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent
Buiten-⌀ D 34 mm
SW2 30
Lengte L 111,9 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype spindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361120 100
EAN/GTIN 4045197809322

Omschrijving

Uitvoering:

De machineklem voor 5-assige bewerking wordt modulair samengesteld. De belangrijkste onderdelen zijn de spanmodules nr. 361105361110, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelverlengstuk nr. 361120 en de opzetbekken nr. 361123361137.

T.b.v.:

Spindel nr. 361119.
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
    Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen