Tandkrans- boorhouder Prima 16-5/8

Artikelnummer: 342225 16-5/8
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 16-5/8
Spanbereik 1,5 mm - 16 mm
Buiten-⌀ 56,5 mm
Boorhouderlengte gesloten 100,5 mm
Opname 5/8-16 inch
geschikte tandkranssleutel S3
Producttype Tandkransboorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 342225 16-5/8
EAN/GTIN 4019208416502
Nummer fabrikant 1322236

Omschrijving

Uitvoering:

Bekken zijn gehard.
Voor rechtsom draaien.

Toepassing:

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, klopboormachines en kolomboormachines.