{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 13-1/2 | |
Spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ | 42,4 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 74 mm | |
Opname | 1/2-20 inch | |
geschikte tandkranssleutel | S2 | |
Producttype | Tandkransboorhouder |
Artikelnummer | 342225 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208415901 | |
Nummer fabrikant | 1322223 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tandkrans- boorhouder Prima 13-1/2
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 37,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 31,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | 1/2-20 inch | 1/2-20 inch |
Buiten-⌀ | 42,4 mm | 42,4 mm |
Boorhouderlengte gesloten | 74 mm | 74 mm |
Spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Type | 13-1/2 | 13-1/2 |
geschikte tandkranssleutel | S2 | S2 |
Producttype | Tandkransboorhouder | Tandkransboorhouder |