Tandkrans- boorhouder Prima 13-3/8

Artikelnummer: 342225 13-3/8
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 13-3/8
Spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Buiten-⌀ 42,8 mm
Boorhouderlengte gesloten 74 mm
Opname 3/8-24 inch
geschikte tandkranssleutel S2
Producttype Tandkransboorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 342225 13-3/8
EAN/GTIN 4019208415895
Nummer fabrikant 1322222

Omschrijving

Uitvoering:

Bekken zijn gehard.
Voor rechtsom draaien.

Toepassing:

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, klopboormachines en kolomboormachines.