{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 10-3/8 | |
Spanbereik | 0,8 mm - 10 mm | |
Buiten-⌀ | 34,5 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 61 mm | |
Opname | 3/8-24 inch | |
geschikte tandkranssleutel | S2 | |
Producttype | Tandkransboorhouder |
Artikelnummer | 342225 10-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208415789 | |
Nummer fabrikant | 1322220 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tandkrans- boorhouder Prima 10-3/8
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 32,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 27,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | 3/8-24 inch | 3/8-24 inch |
Buiten-⌀ | 34,5 mm | 33,3 mm |
Boorhouderlengte gesloten | 61 mm | 61 mm |
Spanbereik | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
Type | 10-3/8 | 10-3/8 |
geschikte tandkranssleutel | S2 | S2 |
Producttype | Tandkransboorhouder | Tandkransboorhouder |