MTSRH 63-9-N Shell Mills with Coolant Holes for Helical Threading Inserts

Artikelnummer: 3391201
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3391201
EAN/GTIN 7291075447651
Nummer fabrikant 3391201
L-nummer L24090 47

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraad frezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijdiameter (DC) 63 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 37,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 9
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen