MTE D09.9-1-C08C-12 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Carbide Shanks

Artikelnummer: 3108490
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3108490
EAN/GTIN 7291075377569
Nummer fabrikant 3108490
L-nummer L24090 49

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder Draadfrezen, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, snijkantdiameter (DC) 9,9 mm, totale lengte (OAL) 127 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 9,9 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Totale lengte (OAL) 127 mm
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen