MT LNHU 2104 I1.50ISO IC908 Thread Milling Inserts for Internal ISO Metric Profile

Artikelnummer: 5669323
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669323
EAN/GTIN 7291075376005
Nummer fabrikant 5669323
L-nummer L24290 24

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snij-inzetstuk lengte (INSL) 21 mm, snij-inzetstuk dikte (S1) 4,8 mm, snij-inzetstuk breedte (W1) 12,6 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 21 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 4,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 12,6 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen