MTE D0.57-1-W0.75-14 Indexeerbare draadsnijtappen

Artikelnummer: 3108492
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3108492
    EAN/GTIN 7291075377323
    Nummer fabrikant 3108492
    L-nummer L24090 310

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 0,57″, totale lengte (OAL) 3,2″, bruikbare lengte (LU) 1″

    Kenmerk:

    • Carrosserie diameter (BD): 0,41″
    aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,57″
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,551″
  • -aantal (NOF): 1
  • totale lengte (OLU): 3,2″
  • schacht type: Weldon
  • LU
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen