MT LNHT 1403 14NPT IC908 External and Internal NPT Full Profile Thread Milling Inserts for Steam, Gas and Water Pipes

Artikelnummer: 5669458
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5669458
    EAN/GTIN 7291075376715
    Nummer fabrikant 5669458
    L-nummer L24290 89

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP schroefdraadfrezen, snijplaatlengte (INSL) 14 mm, snijplaatdikte (S1) 3,2 mm, snijplaatbreedte (W1) 7,9 mm, schroefdraadafstand (TP) 1,814 mm, schroefdraad per inch (TPI) 14 draden/″.

    Kenmerk:

    • Snijplaat lengte (INSL) 14 mm
    • Snijplaat dikte (S1) 3,2 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 7,9 mm
    • Draadvorm type (THFT) NPT60
    • Schroefdraadspoed (TP) 1.814 mm
    • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
    • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen