SCCD 090-049-100 ACP5 IC608 Three Flute Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3390175
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3390175
EAN/GTIN 7291075435863
Nummer fabrikant 3390175
L-nummer L24240 823

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 9 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 9 mm, aantal spiralen (NOF) 3, lengte spiralen (LCF) 62 mm, L/D-bereik 5xD, L/D-bereik 5xD, totale lengte (OAL) 103 mm, effectieve lengte (LU) 49 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 9 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Lengte spanstang (LCF) 62 mm
  • L/D-bereik 5xD
  • Aantal tanden 3
  • Totale lengte (OAL) 103 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 40 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 49 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen