Omschrijving:
Volhardmetalen boor, zittingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 8,6 mm, Boorgrootte / Snijkant Diameter (DC) - Metrisch 8,6 mm, spiraal lengte (LCF) 48 mm, L/D bereik 3xD, L/D bereik 3xD, totale lengte (OAL) 89 mm, effectieve lengte (LU) 35 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 8,6 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 8,6 mm
- Lengte spanstang (LCF) 48 mm
- L/D-bereik 3xD
- Aantal tanden 3
- Totale lengte (OAL) 89 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 40 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 35 mm