SCCD 070-024-080 ACP3 IC608 Three Flute Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3390150
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3390150
EAN/GTIN 7291075435610
Nummer fabrikant 3390150
L-nummer L24240 794

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 7 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 7 mm, spiraallengte (LCF) 35 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, totale lengte (OAL) 79 mm, effectieve lengte (LU) 24 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 7 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 7 mm
  • Lengte spanstang (LCF) 35 mm
  • L/D-bereik 3xD
  • Aantal tanden 3
  • Totale lengte (OAL) 79 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 36 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 24 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen