Omschrijving:
Volhardmetalen boor, Opname diameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Koelmiddeldoor, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 5,1 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 5,1 mm, Flenzenlengte (LCF) 29 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, Totale lengte (OAL) 66 mm, Nuttige lengte (LU) 20 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 5,1 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 5,1 mm
- Lengte spanstang (LCF) 29 mm
- L/D-bereik 3xD
- Aantal tanden 3
- Totale lengte (OAL) 66 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 36 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 20 mm