H3P 239-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3353151
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3353151
EAN/GTIN 7291075395426
Nummer fabrikant 3353151
L-nummer L24050 1210

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 23,9 mm, snijplaatzitting maatcode (SSC) 23, hoek, 1e stap (SIG) 135 graden, gereedschapslengte (LPR) 13 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 23,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 8,09 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 23 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Puntlengte (PL) 4,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 13 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen