Omschrijving:
Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 16, totale lengte (OAL) 163,25 mm, effectieve lengte (LU) 83,44 mm
Kenmerk:
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 16 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 16,9 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 16 mm
- Bundeldiameter (DF) 25 mm
- Functionele lengte (LF) 109,81 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16 in
- L/D-bereik 5xD
- Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 160
- Totale lengte (OAL) 163,25 mm
- Puntlengte (PL) 3,44 mm
- Lengte kraag (LPR) 113,25 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 50 mm
- Weldon Shaft
- Effectieve lengte (LU) 83,44 mm