D3N 135-041-16A-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3335695
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335695
EAN/GTIN 7291075391879
Nummer fabrikant 3335695
L-nummer L24040 556

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, behuizingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 13,5 mm, maatcode snijzitting (SSC) 13, totale lengte (OAL) 116,33 mm, effectieve lengte (LU) 43,41 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 13,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 13,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 13,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 65,42 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 135
  • Totale lengte (OAL) 116,33 mm
  • Puntlengte (PL) 2,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 68,33 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 43,41 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen