D3N 230-035-32A-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3363016
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363016
EAN/GTIN 7291075401608
Nummer fabrikant 3363016
L-nummer L24040 81

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 23 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 23, totale lengte (OAL) 142 mm, effectieve lengte (LU) 39,41 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 23 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 23,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 23 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 23 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 230
  • Totale lengte (OAL) 142 mm
  • Puntlengte (PL) 4,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 82 mm
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Effectieve lengte (LU) 39,41 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen