MTE D48-1-W40-40 Indexable Threading Endmills

Artikelnummer: 3346934
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346934
EAN/GTIN 7291075377200
Nummer fabrikant 3346934
L-nummer L24090 146

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder Draadfrezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijkantdiameter (DC) 48 mm, totale lengte (OAL) 153 mm, effectieve lengte (LU) 78 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 35 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 48 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 40 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Totale lengte (OAL) 153 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 78 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen