MTE D0.39-1-W0.75-12 Indexeerbare draadsnijtandfrezen

Artikelnummer: 3346927
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346927
EAN/GTIN 7291075377439
Nummer fabrikant 3346927
L-nummer L24090 213

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 0,39″, totale lengte (OAL) 3,35″, bruikbare lengte (LU) 0,64″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 0,3″
aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,39 0,64″
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,472″
  • -vellentelling (NOF): 1
  • totale lengte (OLU): 3,35″
  • -schacht type: Weldon
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen