D3N 140-070-15.87A-5D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3346835
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3346835
EAN/GTIN 7291075396201
Nummer fabrikant 3346835
L-nummer L24040 638

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,551″, plaats stoelgrootte code (SSC) 14, totale lengte (OAL) 5,791″, bruikbare lengte (LU) 2,88″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,551″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,567″snijdiameter minimum (DCN): 0,551″
  • decimale equivalent: 0,551″
  • flensdiameter (DF): 0,79″functionele lengte (LF): 3,782″
  • plaatgrootte code (SSC): 14
  • : 12Identificatie:
  • : 12Identificatie: H3P 140-IQ
  • totale lengte (OAL): 5,791″
  • -puntlengte (PL): 0,1221″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,904″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • bruikbare lengte (LU): 2,88″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen