D3N 250-038-32A-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3363020
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363020
EAN/GTIN 7291075425673
Nummer fabrikant 3363020
L-nummer L24040 842

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 25 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 25, totale lengte (OAL) 149,6 mm, effectieve lengte (LU) 42,7 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 25 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 250
  • Totale lengte (OAL) 149,6 mm
  • Puntlengte (PL) 5,2 mm
  • Lengte kraag (LPR) 89,6 mm
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Effectieve lengte (LU) 42,7 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles