MTET D13.2-1-C10C-11 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Shanks for Single Point Inserts

Artikelnummer: 3324562
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3324562
EAN/GTIN 7291075380101
Nummer fabrikant 3324562
L-nummer L24090 42

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraad frezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijkantdiameter (DC) 13,2 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 13,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen