MT LNHT 2104 8ABUT IC908 External & Internal Single-Sided American Buttress Thread Milling Inserts

Artikelnummer: 3323496
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323496
EAN/GTIN 7291075377002
Nummer fabrikant 3323496
L-nummer L24290 37

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 21 mm, snijplaatdikte (S1) 4,7 mm, snijplaatbreedte (W1) 12 mm, schroefdraadsteek (TP) 3,175 mm, schroefdraad per inch (TPI) 8 draden/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 21 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 4,7 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 12 mm
  • Draadvorm Type (THFT) ABUT
  • Schroefdraadspoed (TP) 3.175 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 8 threads/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen