MT LNHU 3005 14W IC908 External & Internal Whitworth (BSW, BSF, BSP) Full Profile Thread Milling Inserts for Fittings and Pipe Couplings

Artikelnummer: 3323450
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323450
EAN/GTIN 7291075376401
Nummer fabrikant 3323450
L-nummer L24290 322

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, wisselplaatlengte (INSL) 30 mm, wisselplaatdikte (S1) 5,6 mm, wisselplaatbreedte (W1) 16,7 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,814 mm, schroefdraad per inch (TPI) 14 draden/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 5,6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 16,7 mm
  • Draadvorm type (THFT) BSP(G)
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.814 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen