APKT 1003PDR-HM-CS IC830 Chip Splitting Insert for Rough Steel Milling, Specially Made for Extended Flute Tools or Long Overhang Applications

Artikelnummer: 3321498
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3321498
EAN/GTIN 7291075442878
Nummer fabrikant 3321498
L-nummer L23910 727

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 9,8 mm, snijplaatlengte (INSL) 10,95 mm, snijplaatdikte (S) 3,55 mm, snijplaatbreedte (W1) 6,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 10,05 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,95 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,55 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 1,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen