APK D25-36-FE JPN Extended Flute using APKT/R-10 inserts.20-50mm dia.range.

Artikelnummer: 3100248
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100248
EAN/GTIN 7291075038712
Nummer fabrikant 3100248
L-nummer L23980 1304

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter snijkanten (DC) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 8, lengte snijkanten max. (APMX) 36 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 36 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR in
  • Totale lengte (OAL) 120 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen