ADKR 150504PDR-HM IC328 High Positive Inserts for Machining Steel, Stainless Steel and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 5601704
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5601704
EAN/GTIN 7291075037944
Nummer fabrikant 5601704
L-nummer L23910 745

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 12 mm, snijinzetlengte (INSL) 16,3 mm, snijinzetdikte (S) 5,63 mm, snijinzetbreedte (W1) 9,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14,2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,63 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen