• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

APKT 1003PDTR-76 IC328 Ribs along edge - reduces heat and for interrupted cuts.

Artikelnummer: 5601196
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5601196
EAN/GTIN 7291075039191
Nummer fabrikant 5601196
L-nummer L23910 92

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 9,8 mm, lengte snijelement (INSL) 11 mm, dikte snijelement (S) 3,47 mm, breedte snijelement (W1) 6,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 9,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 11 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,47 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen