ADKT 1505PDTR-76 IC328 Ribs along edge - reduces heat and for interrupted cuts.

Artikelnummer: 5601339
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5601339
EAN/GTIN 7291075038507
Nummer fabrikant 5601339
L-nummer L23910 653

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 12 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15,75 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,63 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 9,54 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 13,9 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,75 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,63 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,54 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen