DCT 175-042-20B-M20 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Artikelnummer: 3201008
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201008
EAN/GTIN 7291075166989
Nummer fabrikant 3201008
L-nummer L24040 553

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 17,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 17,0, totale lengte (OAL) 116,18 mm, effectieve lengte (LU) 53 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 21 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 17,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 17,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 17,3 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 17,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) IDI 175
  • Totale lengte (OAL) 116,18 mm
  • Puntlengte (PL) 3,18 mm
  • Lengte kraag (LPR) 66,2 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 53 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen