DCT 140-039-18B-M16 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Artikelnummer: 3201007
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201007
EAN/GTIN 7291075166972
Nummer fabrikant 3201007
L-nummer L24040 713

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18 mm, snijdiameter (DC) 14 mm, code snijplaatzitting (SSC) 14,0, totale lengte (OAL) 110,55 mm, effectieve lengte (LU) 49,6 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 18 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 14 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 14,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 14 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 14,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) IDI 140
  • Totale lengte (OAL) 110,55 mm
  • Puntlengte (PL) 2,55 mm
  • Lengte kraag (LPR) 62,5 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 49,6 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen