DCT 102-030-14B-M12 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Artikelnummer: 3201005
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie PRE-THREAD
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3201005
    EAN/GTIN 7291075166958
    Nummer fabrikant 3201005
    L-nummer L24040 706

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm, snijkantdiameter (DC) 10,2 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 10,0, totale lengte (OAL) 98,86 mm, effectieve lengte (LU) 39,8 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 14 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 10,2 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 10,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 10 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 10,0 in
    • Beschrijving van bijlage (MIID) IDI 102
    • Totale lengte (OAL) 98,86 mm
    • Puntlengte (PL) 1,86 mm
    • Lengte kraag (LPR) 53,9 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 45 mm
    • Effectieve lengte (LU) 39,8 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen