DCT 068-021-14B-M8 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Artikelnummer: 3201003
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201003
EAN/GTIN 7291075166934
Nummer fabrikant 3201003
L-nummer L24040 551

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 14 mm, snijdiameter (DC) 6,8 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 6,8, totale lengte (OAL) 88,14 mm, effectieve lengte (LU) 31,7 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 13,9 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 6,8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 7,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 6,8 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 6,8 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) IDI 068
  • Totale lengte (OAL) 88,14 mm
  • Puntlengte (PL) 1,24 mm
  • Lengte kraag (LPR) 43,1 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • Effectieve lengte (LU) 31,7 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen