{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H7) | 16 mm | |
VDI-grootte | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Koelkanaaldraad | M6 | |
Spanschroef-schroefdraad | M8 | |
Producttype | VDI-boorstanghouder |
Artikelnummer | 319320 16 | |
EAN/GTIN | 4067263462576 | |
Nummer fabrikant | 319320 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boorstanghouder Vorm E2 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 163,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | VDI 30 |
Vorm | E | E |
VDI-grootte | VDI 30 | VDI 30 |
Boring d2 (H7) | 16 | 16 |
l6 | 60 | 90 |
l7 | 51 | 80 |
Producttype | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder |