{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H7) | 16 mm | |
VDI-grootte | VDI 30 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 80 mm | |
l8 | 50 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Schroefdraad M | M 14×1,5 | |
Producttype | VDI-boorstanghouder |
Artikelnummer | 319275 16 | |
EAN/GTIN | 4045197782403 | |
Nummer fabrikant | 319275 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boorstanghouder gesleufd Vorm E2, VDI 30, Boring d2 (H7): 16mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 163,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | VDI 30 |
Vorm | E | E |
VDI-grootte | VDI 30 | VDI 30 |
Boring d2 (H7) | 16 mm | 16 mm |
l6 | 90 mm | 60 mm |
l7 | 80 mm | 51 mm |
Producttype | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder |