Boorstanghouder Vorm E2, VDI 30, Boring d2 (H7): 25mm

Artikelnummer: 319320 25
Korting
74,40 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring d2 (H7) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H7) 25 mm
VDI-grootte VDI 30
d6 68 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 30
Koelkanaaldraad M6
Spanschroef-schroefdraad M8
Producttype VDI-boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319320 25
EAN/GTIN 4067263152279
Nummer fabrikant 319320 25

Omschrijving

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.