{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H7) | 20 mm | |
VDI-grootte | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Koelkanaaldraad | M6 | |
Spanschroef-schroefdraad | M8 | |
Producttype | VDI-boorstanghouder |
Artikelnummer | 319320 20 | |
EAN/GTIN | 4067263152255 | |
Nummer fabrikant | 319320 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boorstanghouder Vorm E2, VDI 30, Boring d2 (H7): 20mm
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
74,40 €
€ 64,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 163,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | VDI 30 |
Vorm | E | E |
VDI-grootte | VDI 30 | VDI 30 |
Boring d2 (H7) | 20 mm | 20 mm |
l6 | 60 mm | 108 mm |
l7 | 51 mm | 100 mm |
Producttype | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder |