E90AC D25-20W25 Drilling Endmills Carrying APKT/ADKT Inserts

Artikelnummer: 3110540
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110540
EAN/GTIN 7291075046465
Nummer fabrikant 3110540
L-nummer L23980 501

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter snijkanten (DC) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. lengte snijkanten (APMX) 19 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 19 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR-HM in
  • Totale lengte (OAL) 110 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen