Omschrijving:
Schachtfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal snijlichamen (CICT) 1, max. snijlengte (APMX) 10,3 mm, aantal spiralen (NOF) 2, totale lengte (OAL) 160 mm, montageschacht rond, montageschacht rond
Kenmerk:
- Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 4,3 graden
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
- Snijdiameter (DC) 16 mm
- Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 1
- Snijlengte max. (APMX) 10,3 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Voorpaneel B-uitvoering
- Koplengte (links) 60 mm
- Voer de naam (MIID) in HCC D160-R0.5-QF
- Totale lengte (OAL) 160 mm
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden
- Koppel (TQ) 7,8 nxm