Cilindrische opname voor inschroeffrees M16X66

Artikelnummer: 301357 M16X66
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M × Lengte L2 Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname ⌀ d = 32 mm
Inwendige koeling ja
Boring-⌀ D1 17 mm
⌀ D2 29 mm
Totale lengte L 160 mm
Nuttige lengte L1 68,7 mm
L2 66 mm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301357 M16X66
EAN/GTIN 4062406107505
Nummer fabrikant 301357 M16X66

Omschrijving

Uitvoering:

Schachttolerantie h6.

Toepassing:

Voor opname in krimphouder.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Cilindrische opname voor inschroeffrees  M16X66

Cilindrische opname voor inschroeffrees M16X66

op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 85,80
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 156,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 519,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
476,00 €
€ 319,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 425,00
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
336,00 €
€ 225,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 371,00
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
459,00 €
€ 308,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 425,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 336,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 382,00
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 307,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
519,00 €
€ 348,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 476,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
425,00 €
€ 285,00
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 238,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 371,00
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 149,00
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 190,50
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 411,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 475,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 958,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 307,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 336,00
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 382,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 459,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 425,00
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
336,00 €
€ 225,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 351,00
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 418,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 666,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 970,00
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 160,50
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 278,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 356,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 389,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 370,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 409,00
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 75,60
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 102,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 158,50
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 129,50
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 158,50
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 85,80
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
445,00 €
€ 196,00
Opname ⌀ d = 32 mm Weldonschacht HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 SK 40 SK 40 SK 40 Weldonschacht SK 40 Weldonschacht Weldonschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht SK 40 SK 40 SK 40 SK 40 SK 40 SK 40 ⌀ d = 20 mm ⌀ d = 20 mm ⌀ d = 32 mm ⌀ d = 25 mm ⌀ d = 32 mm ⌀ d = 32 mm ⌀ d = 12 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 10 Nm 35 Nm 25 Nm 15 Nm 5 Nm 10 Nm 35 Nm 25 Nm 10 Nm 15 Nm 5 Nm 35 Nm 25 Nm 15 Nm 25 Nm 10 Nm 5 Nm 25 Nm 15 Nm 15 Nm 35 Nm 5 Nm 10 Nm 15 Nm 35 Nm 25 Nm 5 Nm 5 Nm 10 Nm 25 Nm 35 Nm 15 Nm 20 Nm 25 Nm 25 Nm 35 Nm 35 Nm
Totale lengte L 160 mm 80 mm 130 mm 75 mm 110 mm 135 mm 170 mm 210 mm 125 mm 126 mm 195 mm 198 mm 108 mm 200 mm 142 mm 202 mm 146 mm 216 mm 80 mm 152 mm 300 mm 240 mm 300 mm 160 mm
Inwendige koeling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Nuttige lengte L1 68,7 mm 26 mm 94 mm 78 mm 62 mm 42 mm 48 mm 33 mm 30 mm 25 mm 30 mm 21 mm 94 mm 78 mm 62 mm 72 mm 48 mm 24 mm 51 mm 85 mm 103 mm 148 mm 21 mm 25 mm 30 mm 32 mm 30 mm 42 mm 20 mm 26 mm 40 mm 45,8 mm 65 mm 138 mm 84 mm 144 mm 82,5 mm 152,5 mm 25 mm 97 mm 134 mm 87,5 mm 148,7 mm 54 mm 60 mm
Serie TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut
Producttype Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname Inschroeffreesopname

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen